LEDシェブロン

LEDシェブロン アズワン

軽量で設置・移動が簡単。
耐久性に優れたターポリン生地を使用。
ハトメ穴とマグネットで簡単取付け。
反射材と高輝度LEDの組合せで、昼夜問わず方向指示が可能。
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。

仕様●LED:赤LED 15個●点灯方式:流動・早い流動・点滅●重量:500g●サイズ:W550×D400●材質:本体/ターポリン生地、反射材/マイクロプリズム アズワン品番67-7381-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84435717 386-673A
18,100
17,919
19,711 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする