LED方向板

LED方向板 アズワン

折りたたみ式(省スペース保管可能)
電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。
連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時)
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。

仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS アズワン品番67-7381-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84058785 386-671
49,170
48,678
53,546 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする