ソーラー式LED方向板

ソーラー式LED方向板 アズワン

重量約4.6kgと軽量で、設置・撤去が容易。
ソーラー式なので、長時間の規制で電池交換をせずに使用が可能。
ソーラーバッテリーは本体に収納できます。
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。

仕様●LED:赤LED 32個●点灯方式:点滅・流動●電源:ソーラー式●重量:約4.6kg●サイズ:431×770×79mm幅●材質:アルミ、PC アズワン品番67-7381-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84061707 386-675
84,000
83,160
91,476 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする