パッチンスタンドLED

パッチンスタンドLED アズワン

底部の強力マグネットで簡単設置。
振動によるズレを防止します。
夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯。
プラスチックチェーン等を掛けるフック付。
根元は、インパクトクッション構造で、倒れにくい。

仕様●サイズ:W80×D80×H800mm●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)、ネオジウムマグネット(磁力:33ニュートン) アズワン品番67-7380-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84061244 385-273
13,000
12,870
14,157 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする