ミネベアミツミ ミネベアミツミの 測定用品 ミネベアミツミの はかり ミネベアミツミの ロードセル デジタル指示計|変換器用 デジタル指示計|変換器用 注文コード 84298998 96 mm×96 mmのひずみゲージ式変換器用のデジタル指示計です。 仕様●ピークホールド機能付●CC-LINKインターフェイス対応可能●CEMark適合品●保護等級:IP65 アズワン品番68-1082-17 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CSD-815B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84298998 CSD-815B ¥64,900 ¥63,980 ¥63,980 ¥70,378 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はかり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型シングルポイントロードセル エー・アンド・デイ 税込¥19,778 ¥17,980 ロードセル 小型圧縮型 LSM NMB(ミネベア) 税込¥34,078~ ¥30,980~ 小型シングルポイントロードセル エー・アンド・デイ 税込¥21,978 ¥19,980 [0.1-300g] 電子はかり エスコ 税込¥26,378~ ¥23,980~ 校正用分銅 枕型分銅 A&D 税込¥20,878~ ¥18,980~ 農業用台はかり A&D 税込¥24,068~ ¥21,880~ 電子てんびんCRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥16,610~ ¥15,100~ 電子てんびんCXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥19,250~ ¥17,500~ 分析用電子てんびんPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥116,930~ ¥106,300~ 電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥47,520~ ¥43,200~ 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥65,010~ ¥59,100~ 自動上皿はかり SWシリーズ ナリカ 税込¥11,660~ ¥10,600~ 電子てんびん 216N ナリカ 税込¥3,520 ¥3,200 バスケットへ 自動上ざらてんびん HLシリーズ A&D 税込¥11,000 ¥10,000 自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D 税込¥13,200~ ¥12,000~ 電子てんびん UH-3303-W A&D 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ 電子てんびんHLシリーズ A&D 税込¥19,800 ¥18,000 デジタル上皿はかりSHシリーズ A&D 税込¥9,680 ¥8,800 電子てんびんEWシリーズ A&D 税込¥32,780 ¥29,800 自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ A&D 税込¥13,200 ¥12,000 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品はかりロードセル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「はかり」にはこんなカテゴリがあります 料金はかり 水分計 吊はかり 上皿はかり 台はかり 天秤 個数はかり フレームスケール(U型/パレットスケール) 分銅/おもり はかり関連商品 ロードセル シェアする マイページ 最近見た商品