データキャリア 本質安全防爆台はかり用オプション

データキャリア 本質安全防爆台はかり用オプション クボタ(Kubota) データキャリア 本質安全防爆台はかり用オプション クボタ(Kubota)

危険場所で計量したデータをで非危険場所に持ち出し、PCでのデータ処理を可能にするデータキャリアです。簡単・便利に危険場所から持出しでき、非危険場所でPCでのデータ処理やプリンタ印字ができるなど、計量データの管理から、品質管理・工程管理におすすめです。

仕様●通信方式:赤外線通信●記憶データ:最大8000件の計量明細を記憶●表示部:STNモノクロ液晶、16桁×2行×2画面、文字高さ約5mm●防爆構造:Ex iaⅡB T4 Ga●電源:パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型×4本)、電池寿命:待機状態にて約200時間●標準付属品:DT用RS-232Cインターフェースボックス、データキャリア~ボックス間ケーブル、専用ストラップ、専用アルカリ乾電池(LR6XJ単3型×4本)、六角レンチ●対応機種:KL-100NX-IS-Dシリーズ、KL-ISシリーズ(※取付ブラケットは別売りです) アズワン品番67-4927-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84066485 KL-DT2-IS
162,000
159,800
175,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする