クボタ(Kubota) クボタ(Kubota)の 測定用品 クボタ(Kubota)の はかり クボタ(Kubota)の 上皿はかり データキャリア用カードメモリ 本質安全防爆台はかり用オプション データキャリア用カードメモリ 本質安全防爆台はかり用オプション 注文コード 84072880 データキャリアの計量データ持ち出し可能数を拡張するためのカードメモリです。512MBのSDカードには理論上400万件のデータが記録できます。 仕様●容量:512MB●対応機種:KL-DT2-IS アズワン品番67-4927-38 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KL-DT-SDカードメモリ(専用品) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84072880 KL-DT-SDカードメモリ(専用品) ¥9,900 ¥9,898 ¥9,898 ¥10,888 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はかり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水・防塵デジタルはかり エスコ 税込¥12,760 ¥11,600 バスケットへ デジタル防水はかり カスタム 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡) 税込¥8,798~ ¥7,998~ プリンター用紙 58mm×25m 1箱 5巻入 エルマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D 税込¥39,578~ ¥35,980~ (3) 検尺ロープ用オモリ(錘) FSC藤原産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 棒はかり50kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 棒はかり150kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 棒はかり15kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 棒はかり25kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 棒はかり250kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 棒はかり7kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 棒はかり25kg木桿検定品 関西衡機 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 棒はかり50kg木桿検定品 関西衡機 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 棒はかり15kg木桿検定品 関西衡機 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 棒はかり150kg木桿検定品 関西衡機 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ 棒はかり7kg木桿検定品 関西衡機 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 棒はかり250kg木桿検定品 関西衡機 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 棒はかり50kg木桿検定品おもり付 関西衡機 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ 棒はかり15kg木桿検定品おもり付 関西衡機 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品はかり上皿はかり防塵/防水デジタルはかり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります アナログ上皿はかり デジタル上皿はかり 防塵/防水デジタルはかり シェアする マイページ 最近見た商品