クボタ(Kubota) クボタ(Kubota)の 測定用品 クボタ(Kubota)の はかり クボタ(Kubota)の 天秤 KL-IS用RS-232C通信ユニット 信号ケーブル 50m付属 KL-IS用RS-232C通信ユニット 信号ケーブル 50m付属 注文コード 84072855 KL-ISからRS-232C通信で信号を出力するためのユニットです。ご使用中のKL-ISに後付け可能です。(非危険場所に設置してください) 仕様●対応機種:KL-IS アズワン品番67-4927-41 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 53X-NXISD-11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84072855 53X-NXISD-11 ¥132,000 ¥129,800 ¥129,800 ¥142,780 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はかり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 税込¥36,278~ ¥32,980~ 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D 税込¥21,978~ ¥19,980~ (2) 天びん・ピペット用サンプルホルダーセット エー・アンド・デイ 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 電子てんびん YX-510 ヤガミ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D 税込¥38,478~ ¥34,980~ (3) 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 防水・防塵デジタルはかり エスコ 税込¥12,760 ¥11,600 バスケットへ プリンター用紙 58mm×25m 1箱 5巻入 エルマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 検尺ロープ用オモリ(錘) FSC藤原産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 棒はかり50kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 棒はかり150kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 棒はかり15kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 棒はかり25kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 棒はかり250kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 棒はかり7kg木桿検定品 おもり付 関西衡機 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 棒はかり25kg木桿検定品 関西衡機 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 棒はかり50kg木桿検定品 関西衡機 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 棒はかり15kg木桿検定品 関西衡機 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 棒はかり150kg木桿検定品 関西衡機 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ 棒はかり7kg木桿検定品 関西衡機 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品はかり天秤電子天秤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「天秤」にはこんなカテゴリがあります 電子天秤 上皿天秤 分析用電子天秤 シェアする マイページ 最近見た商品