ホイストスケール 検付/9・10区 HS-CD-30-K
明るく見やすい大型赤色LEDを採用
IP65の防水・防塵設計
高精度はそのままに実現・計量コンパクトでも堅牢ボディ
仕様●秤量:3000kg●目量:1kg●製品質量:約30kg●表示形式:高輝度赤色LED●表示文字の大きさ:45(H)X26(W)/1文字X5桁 単位:mm●機能:風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定●9・10区の地域 新検則対応タイプ●群馬県・埼玉県・千葉県・東京都(八丈支庁管内・小笠原支庁管内を除く)・福井県・京都府・鳥取県・島根県・神奈川県・山梨県・長野県・ 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・ 大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・岡山県・ 広島県・山口県・徳島県・香川県●電源:ニッケル水素蓄電池(7、2V)●消費電力:約0、5W(本体表示)●ケース保護等級:IP65相当●付属品:・充電器 本体置台 ・蓄電池:本体に内蔵 ・赤外線リモコン●コード番号:119-0161692
アズワン品番67-4829-86
内容量1個