GI62.5/125-D25-G 光ファイバケーブル
GI62.5/125-D25-G(RoHS対応)は、屋外用光ファイバー(マルチモード(62.5/125μm)/OM1/2心/メタリック型/カラー:黒)です。(光コネクターは別売となります。両端の光コネクターとセットでお買い求めください。)
仕様●長さ:1m●用途:10BASE-FL、100BASE-FX、1000BASE-SX/LX、10GBASE-SR●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141008●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4205-93
内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。