デジタルCRノギス CR0508
【特徴】
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定ができます。
測定値は三角関数で演算されるので直読できます。
ボタン操作で以下の機能が切り替えできます。
1.ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法からプラスマイナスの『比較測定』
2.C面測定とR測定の切り替え
Y尺の厚みが6mmあるので、安定した測定ができます。
仕様●C面寸法測定範囲:外接角度90度の面取り角45度/C0、01~C5、00●R寸法測定範囲:円またはワーク角度90度以内に外接するR/R0、6~R8、00●寸法(厚み):Y尺本体6mm / 本尺2.5mm●最少表示:C=0、01 / R=0、01●測定精度:C=±0、05 / R=±0、08●防じん防水規格:IP50●材質:ステンレス(SUS420J2)●使用電池:3Vリチウム電池(CR2032)1個●電池寿命:1000時間●コード番号:119-0166027
アズワン品番67-4841-76
内容量1個
デジタルノギス(電子ノギス) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84393297 | 0422-01-0000520 | 15389704 | CR0508 |
![]() |
デジタルCRノギス | 東栄工業 | 1本 | ¥37,980 税込¥41,778 | 注文コードが変更になりました |