エスコ
G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉
ブルドン管方式
プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。
仕様
●圧力(MPa):0~10●ゲージ径:75mm●外径:97.4mm●接続:G(PF)3/8"●ケース材質:プラスチック●精度:±1.6%F.S
アズワン品番
78-0519-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609649
EA729DS-100
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください