埋込み型圧力計2.0MPa

埋込み型圧力計2.0MPa アズワン

配管内のエアー圧力の計測に、2.0MPaまで計測可能。

仕様●材質:スチール/黄銅(真鍮)●取付ネジサイズ: R1/4(管用テーパーオネジ)●計測範囲:0~2.0MPa●外径:50mm アズワン品番68-4101-60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84307504 AM-PR-072
3,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする