第一計器 第一計器の 測定用品 第一計器の 圧力・流量測定 第一計器の 圧力計 GRKグリセリン入圧力計 G-AU1/4-60:5MPA GRKグリセリン入圧力計 G-AU1/4-60:5MPA 注文コード 84540875 仕様●型番:グリセリン入り●大きさ:60Φ●ケース外観形状:AU●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~5MPA●コード番号:119-0165225 アズワン品番67-4838-16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0354-01-0010065 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84540875 0354-01-0010065 ¥5,760 ¥5,698 ¥5,698 ¥6,268 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧力・流量測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造 税込¥21,978~ ¥19,980~ デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 税込¥43,978~ ¥39,980~ 圧力表示器 髙千穂産業 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 税込¥4,200~ ¥3,818~ プレスケール プレシート(5枚入) フジフイルム 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器 税込¥10,998~ ¥9,998~ BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器 税込¥53,878~ ¥48,980~ グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ 税込¥1,868~ ¥1,698~ (23) 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 税込¥9,238~ ¥8,398~ 埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 税込¥8,358~ ¥7,598~ 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥24,178~ ¥21,980~ 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥16,478~ ¥14,980~ 水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機 税込¥1,648~ ¥1,498~ 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機 税込¥2,858~ ¥2,598~ 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ デジタル液体流量計 HORIBA 税込¥49,478~ ¥44,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品