HNT汎用圧力計 AT1/4-60:0.25MPA
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ60●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~0.25MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170732
アズワン品番67-4848-06
内容量1個
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。