第一計器 第一計器の 測定用品 第一計器の 圧力・流量測定 第一計器の 圧力計 HNT汎用圧力計 AT3/8-100:2.5MPA HNT汎用圧力計 AT3/8-100:2.5MPA 注文コード 84546098 仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:100Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~2、5MPA●コード番号:119-0165158 アズワン品番67-4837-48 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0354-02-0015380 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84546098 0354-02-0015380 ¥2,410 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧力・流量測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造 税込¥21,978~ ¥19,980~ デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 税込¥43,978~ ¥39,980~ 圧力表示器 髙千穂産業 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 税込¥4,200~ ¥3,818~ 一般圧力計 右下精器製造 税込¥6,356~ ¥5,778~ MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器 税込¥10,998~ ¥9,998~ BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器 税込¥53,878~ ¥48,980~ グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ 税込¥1,868~ ¥1,698~ (22) 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 税込¥9,238~ ¥8,398~ 埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 税込¥8,358~ ¥7,598~ デジタル液体流量計 HORIBA 税込¥49,478~ ¥44,980~ 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (2) 瞬間積算流量計 愛知時計電機 税込¥58,278~ ¥52,980~ (1) 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器 税込¥31,878~ ¥28,980~ (2) パージ流量計 RK1600R コフロック 税込¥12,078~ ¥10,980~ 配管用流量計50L/min 阪口製作所 税込¥29,678 ¥26,980 流量計25L用ボール 阪口製作所 税込¥197 ¥179 バスケットへ 流量計25L用内管 阪口製作所 税込¥1,318 ¥1,198 配管用流量計100L/min 阪口製作所 税込¥46,178 ¥41,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品