HNT汎用圧力計 AT3/8-100:6MPA

HNT汎用圧力計 AT3/8-100:6MPA 第一計器

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ100●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~6MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金色ケース●コード番号:119-0170727 アズワン品番67-4848-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84096497 0354-02-0015355
3,560
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする