HNT汎用圧力計 AT3/8-75:3.5MPA
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~3.5MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●コード番号:119-0170719
アズワン品番67-4847-92
内容量1個
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。