第一計器 第一計器の 測定用品 第一計器の 圧力・流量測定 第一計器の 圧力計 HNT汎用圧力計 BT3/8-100:1.6MPA HNT汎用圧力計 BT3/8-100:1.6MPA 注文コード 84550070 仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:100Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~1、6MPA●コード番号:119-0165191 アズワン品番67-4837-81 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0354-02-0040510 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84550070 0354-02-0040510 ¥2,410 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧力・流量測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デジタル圧力計 バルコム 税込¥80,278~ ¥72,980~ 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器 税込¥9,678~ ¥8,798~ 普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10 長野計器 税込¥21,978~ ¥19,980~ 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器 税込¥6,598~ ¥5,998~ 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース) 長野計器 税込¥8,798~ ¥7,998~ 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器 税込¥8,908~ ¥8,098~ 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース) 長野計器 税込¥13,178~ ¥11,980~ 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 税込¥8,358~ ¥7,598~ 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器 税込¥8,468~ ¥7,698~ 普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15 長野計器 税込¥10,998~ ¥9,998~ 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15 長野計器 税込¥9,568~ ¥8,698~ 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15 長野計器 税込¥10,998~ ¥9,998~ 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器 税込¥14,278~ ¥12,980~ 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 150Φ 形番:BG15 長野計器 税込¥16,478~ ¥14,980~ 密閉形圧力計B枠・立形)200Φ 形番:BJ10 長野計器 税込¥37,378~ ¥33,980~ 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器 税込¥10,448~ ¥9,498~ コンクリート圧縮試験機 FSC藤原産業 税込¥571,780 ¥519,800 バスケットへ コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造 税込¥21,978~ ¥19,980~ デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 税込¥43,978~ ¥39,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品