第一計器
HNT汎用圧力計 蒸気用・M BMT3/8-100:1.6MPA
仕様
●型番:屋内用 HNT●大きさ:100Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~1、6MPA●付加仕様:蒸気用●コード番号:119-0165181
アズワン品番
67-4837-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543429
0354-01-0018220
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください