HNT汎用圧力計 前フランジ DU1/4-60:0.2MPA

HNT汎用圧力計 前フランジ DU1/4-60:0.2MPA 第一計器

仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:60Φ●ケース外観形状:DU●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、2MPA●コード番号:119-0165216 アズワン品番67-4838-07 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84541724 0354-01-0018310
2,100
2,098
2,308 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする