IPT一般圧力計 AT3/8-75:16MPA
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~16MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170721
アズワン品番67-4847-94
内容量1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84458397 | 0354-02-0015197 | 19254235 | AT3/8-75X16MPA |
|
一般圧力計 IPT-A | 第一計器 | 1個 | ¥5,598 税込¥6,158 | 注文コードが変更になりました |