KOT小型圧力計 ADT1/4-50:0.2MPA

KOT小型圧力計 ADT1/4-50:0.2MPA 第一計器

仕様●型番:KOT●大きさ:50Φ●ケース外観形状:ADT●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、2MPA●コード番号:119-0165118 アズワン品番67-4837-08 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84545267 0354-01-0030820
2,100
2,098
2,308 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする