KOT小型圧力計 AT1/4-50:0.1MPA

KOT小型圧力計 AT1/4-50:0.1MPA 第一計器

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~0.1MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170706 アズワン品番67-4847-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84083696 0354-01-0030435
2,100
2,098
2,308 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする