第一計器
KOT小型圧力計 AT1/4-50:0.2MPA
仕様
●型番:KOT●大きさ:50Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、2MPA●コード番号:119-0165121
アズワン品番
67-4837-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543596
0354-01-0030440
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください