曜日別特売

圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA

圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA - 山本計器

ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています
この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます
製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

仕様●大きさ:100Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%F●コード番号:119-0164403アズワン品番67-4835-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840774750717-01-0011830
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする