三共コーポレーション 三共コーポレーションの 測定用品 三共コーポレーションの 圧力・流量測定 三共コーポレーションの 圧力計 H&H 圧力ゲージ RT H&H 圧力ゲージ RT 注文コード エアー圧力計(空気用)。 圧縮空気の圧力を目指で簡単に読み取るための機器です 仕様●ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm2)●推奨締付トルク:10N・m●材質:本体/真鍮(クロームメッキ)●シール材質:PITE アズワン品番67-9346-45 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #133411 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84077159 #133411 ¥3,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧力・流量測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造 税込¥21,978~ ¥19,980~ デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 税込¥43,978~ ¥39,980~ 圧力表示器 髙千穂産業 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 税込¥4,200~ ¥3,818~ 一般圧力計 右下精器製造 税込¥6,356~ ¥5,778~ ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ 高島計器 税込¥68,178~ ¥61,980~ フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器 税込¥93,478~ ¥84,980~ MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器 税込¥10,998~ ¥9,998~ BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器 税込¥53,878~ ¥48,980~ グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ 税込¥1,868~ ¥1,698~ (22) 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 税込¥9,238~ ¥8,398~ 埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 税込¥8,358~ ¥7,598~ ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKA 税込¥9,458~ ¥8,598~ オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKA 税込¥35,178~ ¥31,980~ グリセリン入圧力計 WIKA 税込¥16,478~ ¥14,980~ 面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ 東フロコーポレーション 税込¥10,998~ ¥9,998~ 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業 税込¥19,778~ ¥17,980~ (4) IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUE 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】 I-VALUE 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品