シンプルタイプ電動計測スタンド
測定速度・圧縮・引張方向を均一化し、再現性の高い測定が可能です。
マニュアルモード、シングルサイクルモード、連続サイクルモードの3つの測定モードが使用できます。
測長器やロングストロークなどの有償オプションが利用可能です。
仕様●最大荷重(N):1000●速度:8~240mm/min●サンプル最大高さ:420mm●機能:ストロークリミット(つまみ式)・マニュアル/シングルサイクル/連続サイクルモード●電源:AC100~240V,50/60Hz●消費電力:50W●サイズ:本体/263×368×903mm、テーブル/150×100mm●重量:約24kg●用途:圧縮・引張試験など●※フォースゲージは別売です。
アズワン品番68-1087-94
内容量1台
注意
●※フォースゲージは別売です。