ユニット式ボックス アジャスター付ベース

ユニット式ボックス アジャスター付ベース 米澤器械工業

ユニット式ですので、用途に応じて自由にカスタマイズする事ができます。
ユニット式ワゴンと組み合わせて、デスク下収納として活用できます。

仕様●耐荷重(kg/台):100●耐荷重(kg/段):100●色:ホワイト●外形寸法(mm)間口:298●外形寸法(mm)奥行:358●外形寸法(mm)高さ:46~68●均等積載量(kg/段):100●耐荷重(kg):100●最大積載量(kg/台):100●アジャスター付ベース●天板を含めて4段まで取付可能●材質/仕上:スチール(メラミン焼付塗装)●原産国:日本●コード番号:351-2057 アズワン品番67-5669-12 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84113744 UB-AB01
7,375
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする