伸縮式ユニバーサルジョイント 5段階ロック機能付き 差込角1/2DR

伸縮式ユニバーサルジョイント 5段階ロック機能付き 差込角1/2DR SIGNET(シグネット) 伸縮式ユニバーサルジョイント 5段階ロック機能付き 差込角1/2DR SIGNET(シグネット) 伸縮式ユニバーサルジョイント 5段階ロック機能付き 差込角1/2DR SIGNET(シグネット) 伸縮式ユニバーサルジョイント 5段階ロック機能付き 差込角1/2DR SIGNET(シグネット) 伸縮式ユニバーサルジョイント 5段階ロック機能付き 差込角1/2DR SIGNET(シグネット) 伸縮式ユニバーサルジョイント 5段階ロック機能付き 差込角1/2DR SIGNET(シグネット) 伸縮式ユニバーサルジョイント 5段階ロック機能付き 差込角1/2DR SIGNET(シグネット) 伸縮式ユニバーサルジョイント 5段階ロック機能付き 差込角1/2DR SIGNET(シグネット)

伸縮式のスピンナーハンドルで、最大512mmまで伸ばして使用できます。
5段回でロックができます。
ヘッドは耐摩耗性と防さびに優れたリン酸マンガン処理が施されています。
※リペアキットは13522Hです。

仕様●差込角(DR):1/2●全長(mm):355-512●伸縮ロック数:5●ヘッド幅(mm):33●重量(g):975●材質:CR-V アズワン品番68-0848-82 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84375955 13571
3,000
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする