ボルトビッターセット 13pcs
サビ、なめたボルトナットに!"角"が50%丸くなっても回せます。
テーパー処理でロックしやすい!
ケース付き
仕様●入組点数:13点●セット内容●▼1/4 " ボルトビッターソケット:7、8mm●▼3/8 " ボルトビッターソケット:10、11、12、13、14、16、17、19mm●▼3/8 "DR.ラチェットハンドル●▼3/8 "→1/4"変換アダプター●▼3/8 "DR.エクステンションバー:150mm
アズワン品番68-0947-40
内容量1セット(13点)