ラチェットソケットセット 1/2六角 26pcs

ラチェットソケットセット 1/2六角 26pcs SATA ラチェットソケットセット 1/2六角 26pcs SATA ラチェットソケットセット 1/2六角 26pcs SATA ラチェットソケットセット 1/2六角 26pcs SATA ラチェットソケットセット 1/2六角 26pcs SATA

SATAの 1/2(12.7mm)六角ラチェットソケットセット 26点
ケース付き

仕様●入組点数:26点●入組内容●▼6角ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm●▼ディープソケット:14・17・19・21・24mm●▼クイックリリースラチェット アズワン品番68-0947-34 内容量1セット(26点)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84302105 RS-09915
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする