4本組 72ギア 超ロングフレキシブルメガネ SIGNETレンチセット

4本組 72ギア 超ロングフレキシブルメガネ SIGNETレンチセット SIGNET(シグネット)

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。
ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。
ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。
オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。
ミラー仕上げです。
超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm
(34545・34546・34548・34549)

仕様●ギア数:72●材質:クロームバナジウム鋼●質量(kg):1 アズワン品番68-0849-06 内容量1セット(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84304020 34551
23,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする