ホルダー付六角棒レンチ7本セット 0.71-3mm

ホルダー付六角棒レンチ7本セット 0.71-3mm SIGNET(シグネット) ホルダー付六角棒レンチ7本セット 0.71-3mm SIGNET(シグネット) ホルダー付六角棒レンチ7本セット 0.71-3mm SIGNET(シグネット) ホルダー付六角棒レンチ7本セット 0.71-3mm SIGNET(シグネット)

小型の六角レンチのセット。
ホルダー付き。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
細かな作業に最適。
六角棒レンチ:0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
※単品での販売は致しておりません。

仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.71mm/サイズ(mm):L1・6.2/L2・32.2●0.89mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●1.27mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63 アズワン品番68-0849-07 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84376908 35060
450
359
アウトレット
395 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする