六角棒レンチ7本セット 0.028-7/64"

六角棒レンチ7本セット 0.028-7/64" SIGNET(シグネット) 六角棒レンチ7本セット 0.028-7/64" SIGNET(シグネット) 六角棒レンチ7本セット 0.028-7/64" SIGNET(シグネット) 六角棒レンチ7本セット 0.028-7/64" SIGNET(シグネット)

小型の六角レンチのセット。
ホルダー付き。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
細かな作業に最適。
ミリサイズ六角棒レンチ:0.028・0.035・0.05mm
インチサイズ六角棒レンチ:1/16・5/64・3/32・7/64"
※単品での販売はございません。

仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.028mm/サイズ(mm):L1・6.3/L2・32.3●0.035mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●0.050mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1/16"/サイズ(mm):L1・14/L2・45●5/64"/サイズ(mm):L1・16/L2・50●3/32"/サイズ(mm):L1・18/L2・56●7/64"/サイズ(mm):L1・19/L2・60 アズワン品番68-0849-08 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84376549 35062
450
428
471 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする