潤滑防錆剤 27本入

潤滑防錆剤 27本入 アズワン

乾燥促進効果が高く、滅菌工程に入る前の乾燥時間を短縮することができます。
乾燥促進効果が高く、滅菌工程に入る前の乾燥時間を短縮することができます。

仕様●用途/量:5L/浸漬・超音波・ジェット洗浄装置用●原材料・成分:水・オイル・キレート剤 アズワン品番67-3052-09 危険物の類別非危険物 内容量1ケース(3箱×9本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84058889 70600+
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする