強力消臭デオセル先丸 ショート モク L

強力消臭デオセル先丸 ショート モク L FUKUTOKU(福徳産業)

強力スピード消臭糸のデオセルを使用したソックス。

仕様●区分:ソックス 先丸●素材:綿、再生繊維(テンセル)、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:290●外寸法幅:120●外寸法奥行:50●生産国:日本●コード番号:304-0009309 アズワン品番67-4871-51 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84095404 #4125-2P
850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84095404 #4125-2P 07589411 #4125-2P #4125-2P 日本製強力消臭デオセルソックス FUKUTOKU(福徳産業) 07589411 日本製強力消臭デオセルソックス FUKUTOKU(福徳産業) 1組(2足) 859 税込945 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする