アズワン アズワンの 作業工具 アズワンの 大工道具 アズワンの のみ 6PC.木工ビットセット 6PC.木工ビットセット 注文コード 84306549 電動ドライバーで使用出来る芯ブレの少ない高精度シャフト。 ハイカーボン鋼にチタンコートを施し、耐摩耗性と耐久性を向上させました。 10/12/16/20/22/26mmの6本組。 仕様●重量:250g●材質:ハイカーボン鋼 アズワン品番68-4100-19 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PA-369 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84306549 PA-369 ¥970 ¥969 ¥969 ¥1,066 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity EXIT アルミツールホルダー WORKERZ EXIT 税込¥2,418 ¥2,198 テストハンマー モノタロウ 税込¥824~ ¥749~ アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO 税込¥62,678~ ¥56,980~ (1) コンパクトバイス TRUSCO 税込¥8,028~ ¥7,298~ (17) トルクレンチ用ケース 東日製作所 税込¥5,058~ ¥4,598~ クラフト鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥868 ¥789 バスケットへ 波板切鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 万能鋏カーブ TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ACGネイルハンマー TAKAGI(高儀) 税込¥1,538~ ¥1,398~ ACG仮枠ハンマー TAKAGI(高儀) 税込¥1,758 ¥1,598 庭師のプラ熊手 TAKAGI(高儀) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ モンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,500~ ¥3,500~ ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,598 ¥3,598 バスケットへ ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,398 ¥3,398 バスケットへ パワーニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥4,998~ ¥4,998~ 貫通ドライバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥1,298~ ¥1,298~ 貫通ドライバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥1,298 ¥1,298 バスケットへ プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥2,298~ ¥2,298~ ネジアンギラス・アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,598 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具大工道具のみ彫刻のみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のみ」にはこんなカテゴリがあります 万能のみ 追入のみ 細工のみ 彫刻のみ 集成材のみ 平のみ 叩きのみ/厚のみ その他のみ ハンドル/替刃 シェアする マイページ 最近見た商品