ガラスカッティングプライヤー 厚物用

ガラスカッティングプライヤー 厚物用 エスコ ガラスカッティングプライヤー 厚物用 エスコ

切り口に合わせてはさむだけできれいに割れます。
ガラスの厚みに応じて適した圧力を調整して使用できます。

仕様●用途:厚さ20mmまでの厚物ガラス用●材質:硬スチール●切断能力:20mm●サイズ:83×221×113(H)mm●重量:1290g アズワン品番68-1860-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84302997 EA846C
オープン
108,200
119,020 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする