小型クリッパー 200mm

小型クリッパー 200mm KNIPEX(クニペックス)

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。
切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。
ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。
2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。
取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

仕様●ヘッド仕上げ:黒防錆コート●ハンドル仕様:コンフォート●切断面:傘状●切断能力(Φmm):軟線/6.0、中硬線/5.2、硬線/4.0、ピアノ線/3.6●全長(mm):200●質量(g):365 アズワン品番68-0754-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84525990 7102-200SB
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする