アルミランドリースタンド

アルミランドリースタンド アズワン アルミランドリースタンド アズワン アルミランドリースタンド アズワン アルミランドリースタンド アズワン アルミランドリースタンド アズワン アルミランドリースタンド アズワン

軽量薄型のアルミフレームとラバー状素材のハイブリッドランドリースタンドです
シンプルに使えるクロススタイルです
折りたたむと開き止め部のマグネットでピタッと固定、約2cm幅にスリム収納できます
組み立て不要の完成品です

仕様●本体サイズ使用時:幅約60×奥行約72×高さ約125cm●本体サイズ収納時:幅約60×奥行約2×高さ約144cm●本体重量:約2.3kg●材質:アルミ、オレフィン系エラストマー、ABS樹脂、アルミダイカスト、ポリウレタン樹脂、ナイロン樹脂、ポリエチレン樹脂、ネオジム磁石、ステンレス、合成ゴム●かけられる重さ:全体で約10kgまで アズワン品番68-0953-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84034136 IPP-200
18,000
17,900
19,690 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする