アルミ多機能ものほし台ほすおー

アルミ多機能ものほし台ほすおー アズワン アルミ多機能ものほし台ほすおー アズワン アルミ多機能ものほし台ほすおー アズワン アルミ多機能ものほし台ほすおー アズワン アルミ多機能ものほし台ほすおー アズワン アルミ多機能ものほし台ほすおー アズワン

使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型ものほし台です
タオルハンガー16本・専用伸縮竿2本付き、小物からシーツやふとんも干せます
アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です
竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです
折りたたんでコンパクトに収納できます
屋外・ベランダ・室内といろいろな場所で使えます

仕様●本体サイズ使用時:幅約226×奥行約74×高さ約120cm●本体サイズ収納時:幅約54×奥行約13×高さ約120cm●本体重量:約7.5kg●材質:アルミパイプΦ25.4/Φ22.2mm、ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ)●かけられる重さ:全体で約30kgまで アズワン品番68-0953-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84031896 AHD-60S
14,800
14,700
16,170 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする