替刃式鋸 たてよこななめ 265mm

替刃式鋸 たてよこななめ 265mm TAKAGI(高儀)

刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
たて挽目と横挽目の組み合わせで全方向に切断対応しています。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。

仕様●刃長(mm):265●全長(mm):600●刃ピッチ(mm):1.75●適合替刃:1000538,1000539●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:炭素工具鋼(SK-85)、柄:サワグルミ、籐●原産国:日本●コード番号:257-2452 アズワン品番67-6826-40 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84610866 1000537
2,014
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする