替刃式鋸たてよこななめ替刃1枚 265

替刃式鋸たてよこななめ替刃1枚 265 高儀

刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。

仕様●刃長(mm):265●全長(mm):298●刃ピッチ(mm):1.75●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2455 アズワン品番67-6826-41 内容量1パック
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84611286 1000538
884
879
967 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする