洗濯槽 ホタテでスッキリ110番 2包入

洗濯槽 ホタテでスッキリ110番 2包入 - アズワン

生乾き臭の原因菌を防ぐことで、室内干しもスッキリ。
洗濯物と一緒に入れていつも通り洗うだけでOK。
ホタテタブレットのアルカリパワーで細菌にアタック。
非塩素系だからニオイがきつくない。

仕様●原材料:ホタテ貝殻焼成カルシウム●材質:不織布/ポリエステル不織布、ネット/ポリエステル●商品サイズ(約):9.5×9.5×1cm●重量(約):51g●セット内容:ホタテタブレット50g×2包、専用ネット1枚●※専用ネット内に1包セット済みアズワン品番67-9286-76繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(2包)
注意
●※専用ネット内に1包セット済み
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296365FP-423
1,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする