セミオートでお任せ洗濯「お湯も使えるミニランドリー」

セミオートでお任せ洗濯「お湯も使えるミニランドリー」 - サンコー(電子機器)セミオートでお任せ洗濯「お湯も使えるミニランドリー」 - サンコー(電子機器)セミオートでお任せ洗濯「お湯も使えるミニランドリー」 - サンコー(電子機器)セミオートでお任せ洗濯「お湯も使えるミニランドリー」 - サンコー(電子機器)セミオートでお任せ洗濯「お湯も使えるミニランドリー」 - サンコー(電子機器)

注水から排水までおまかせ洗濯!お湯が使えるセミオートミニランドリー

仕様●サイズ:幅210×高さ245×奥行210(mm)●重量:約1580g●定格入力電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:9W●使用可能水温:5~45℃●使用水量:約3.8L(一回あたり)●洗濯容量:約300g●モード:3モード(10分/15分/20分)●内容品:本体、ACアダプター、給水ホース(約200cm)、排水ホース(約60cm)、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066528FUAUWMCWH
9,820
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする