レノア 超消臭1WEEK 柔軟剤 フローラルフルーティーソープの香り 本体 530ml

レノア 超消臭1WEEK 柔軟剤 フローラルフルーティーソープの香り 本体 530ml P&G

菌成分INで静電気を防いで花粉をカードします。
甘すぎない、家族で使えるフローラルの香りが保管状態で(特許カプセルIN)1週間ずーっと続きます。
日本特許第6212079号取得商品です。
毎日のニオイにも、部屋干しの生乾き臭にも、赤ちゃんの衣類にも使えます。
衣料用柔軟剤に。

仕様●タイプ:液体●香り:フローラルフルーティーソープ●使用量目安:衣料1kgに6.7mL●容量(mL):530●原液使用●材質/仕上:界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、安定化剤、香料●原産国:日本●コード番号:337-8304 アズワン品番67-6839-34 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84610114 927963
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする