ワイドハイター EXパワー 本体 560mL

ワイドハイター EXパワー 本体 560mL 花王

洗剤では落ちない汚れ・ニオイに、洗剤にプラスするだけで超絶スッキリ!
気になる洗濯槽のカビ※1・ニオイも防げます。
抗菌※1・つけおきで除菌※2も!
ツンとしない さわやかな花の香り
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
※1すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。
※2すべての菌を除菌するわけではありません。

仕様●内容量:560mL●成分:過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)●液性:酸性●形状:液体タイプ●香り:ツンとしないさわやかな花の香り アズワン品番68-4181-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84376208 -
430
409
450 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする