カーボンファイバーピンセット 先端交換チップ
スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ
スッキリした、カーブのある先端
ネジ3個付
傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製
完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ
3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い
ESD対応
カーボンで強化したポリアミド
滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。
仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。
アズワン品番67-5197-39
内容量1本