セキュアスイッチ SR-S310TL3 プレインストールモデルV14
ネットワークの信頼性・セキュリティのさらなる強化を実現するセキュアスイッチ(1ギガレイヤー2スイッチ)10 / 100 / 1000BASE-T×10ポートを搭載 スイッチ容量:20Gbps
仕様●標準ポート数:10●最大ポート数:10●通信速度:1000M●SNMP機能:あり SNMP v1/v2/v3●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●電源:AC100V、AC200V(ケーブルはオプション)●マグネット:なし(オプションにて対応)●ラックマウントキット:あり(EIA規格準拠)●最大消費電力:15W●最大消費電力(備考):100V:15W / 29VA、200V:15W / 35VA●備考:ファン動作時の温度条件0-50℃●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20181207●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):266mm●本体サイズ(D):162mm●本体重量:1800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-70
内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。